25B554P0-GUARN.PU LABBRO-152X140X10 H.SEDE CSC 152140
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 152140
Rubix:999190900035668


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B554P0-GUARN.PU LABBRO-152X140X10 H.SEDE CSC 152140
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:152.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore