GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 098047/B(1+3+1) 12 MM X 25 MM X 14,32 MM RCH000120-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH000120-N0O0C
Rubix:999190900047375

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 14,32 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 098047/B(1+3+1) 12 MM X 25 MM X 14,32 MM RCH000120-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:14.32 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 14,32 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore