Riferimenti
Artic Seals:RPS 0060 0120 055 C0
Rubix:999190900039569


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS016-GUARNIZIONE RPS 0060 0120 055 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 45,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione