Riferimenti
Net Seals:TTS090110013/LAI
Rubix:999220805115942


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 772/AI/L D.090X110X12/13 01.TTS00.772000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione