25A473P5-GUARN.PU LABBRO-85X70X13 H.SEDE MAD 8570/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD08570B
Rubix:999190900034626
Produttore:MD08570B


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A473P5-GUARN.PU LABBRO-85X70X13 H.SEDE MAD 8570/2
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,21 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 46,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione