25A747P5-GUARN.PU LABBRO-200X188X10 H.SEDE MAD 200188
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD200188
Rubix:999190900034894
Produttore:MD200188


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 188 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A747P5-GUARN.PU LABBRO-200X188X10 H.SEDE MAD 200188
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:188.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 188 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,89 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 42,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione