25A871P5-GUARN.PU LABBRO-315X300X12 H.SEDE MAD 315300

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD315300
Rubix:999190900035017
Produttore:MD315300
25A871P5-GUARN.PU LABBRO-315X300X12 H.SEDE MAD 315300

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno315 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A871P5-GUARN.PU LABBRO-315X300X12 H.SEDE MAD 315300


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:315.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno300 mm
Diametro esterno315 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
48,66 IVA esclusa
/ Unità
59,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione