Riferimenti
Artic Seals:2ERSA705
Rubix:999190900040033


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA705-GUARNIZIONE RSA 1100 1250 150 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,84 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 37,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione