25B491P0-GUARN.PU LABBRO-128X120X6,5 H.SEDE CSC 128120
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC128120
Rubix:999190900035611
Produttore:25B491P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B491P0-GUARN.PU LABBRO-128X120X6,5 H.SEDE CSC 128120
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:128.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore