GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 250 MM X 270,5 MM X 8,1 MM RSK402500-T46N
Turcon Stepseal
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK402500-T46N
Rubix:999190800004902

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 7 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 250 MM X 270,5 MM X 8,1 MM RSK402500-T46N
Turcon Stepseal
Punti di forza
Elevato effetto di tenuta statica e dinamica
Alta resistenza all'estrusione, consentendo ampi giochi costruttivi
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento senza stick-slip
Elevata resistenza all'abrasione, alta affidabilità operativa
Ampia gamma di temperature operative e elevata resistenza a sostanze chimiche, a seconda della scelta del materiale dell'o-ring
Installazione semplice senza deformazione del labbro di tenuta
Disponibile per diametri dello stelo fino a 2,600 mm
Si adatta alle dimensioni standard delle gole Stepseal®2K così come agli alloggiamenti ISO 7425 per guarnizioni
Alta resistenza all'estrusione, consentendo ampi giochi costruttivi
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento senza stick-slip
Elevata resistenza all'abrasione, alta affidabilità operativa
Ampia gamma di temperature operative e elevata resistenza a sostanze chimiche, a seconda della scelta del materiale dell'o-ring
Installazione semplice senza deformazione del labbro di tenuta
Disponibile per diametri dello stelo fino a 2,600 mm
Si adatta alle dimensioni standard delle gole Stepseal®2K così come agli alloggiamenti ISO 7425 per guarnizioni
Applicazioni
Idraulica mobile;Macchine per costruzioni;Settore minerario;Cilindri standard;Macchine utensili;Macchine per stampaggio a iniezione;Presse;Cilindri di serraggio;Turbine eoliche;Industria automobilistica;Ammortizzatori;Martelli idraulici;Servoidraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 7 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione