2ESRSN45-GUARNIZIONE SRS 0300 0390 028 N1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:SRS03000390028N1
Rubix:999190900041031
Produttore:2ESRSN45
2ESRSN45-GUARNIZIONE SRS 0300 0390 028 N1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno39 mm
Altezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ESRSN45-GUARNIZIONE SRS 0300 0390 028 N1


TENUTA STELO S.E. Modello:SRS Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:39.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno39 mm
Altezza3 mm
Materialenbr
Esecuzionesrs
1,33 IVA esclusa
/ Unità
1,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore