25A072P5-GUARN.PU LABBRO-23X15X6,5 H.SEDE MAD 2315

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD02315
Rubix:999190900034252
Produttore:MD02315
25A072P5-GUARN.PU LABBRO-23X15X6,5 H.SEDE MAD 2315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno23 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A072P5-GUARN.PU LABBRO-23X15X6,5 H.SEDE MAD 2315


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:23.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno23 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,42 IVA esclusa
/ Unità
1,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore