25B117P0-GUARN.PU LABBRO-35X25X8 H.SEDE CSC 3525
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC03525
Rubix:999190900035295
Produttore:25B117P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B117P0-GUARN.PU LABBRO-35X25X8 H.SEDE CSC 3525
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore