Riferimenti
Net Seals:GT7393314
Rubix:999220805050996


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 41 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT7 393314 D.100X080X41 01.GT700.704500
TENUTA STELO S.E. Modello:GT7 Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:41.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Materiale | goatela |
| Esecuzione | gt7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione