TTI 040-50/AI D.040X050X7/8 01.TTI00.161310
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TTI00.161310
Rubix:999220805114936

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 040-50/AI D.040X050X7/8 01.TTI00.161310
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione