Riferimenti
Artic Seals:2ERSD085
Rubix:999190900040617


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD085-GUARNIZIONE RSD 0180 0260 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore