GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 492393(1+3+1) 100 MM X 125 MM X 36,9 MM RCH501000-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH501000-N0O0C
Rubix:999190900047457
Produttore:RCH501000-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 36,9 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 492393(1+3+1) 100 MM X 125 MM X 36,9 MM RCH501000-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 36,9 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione