25A196P5-GUARN.PU LABBRO-38,1X25X7 H.SEDE MAD 3810/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD03810A
Rubix:999190900034371
Produttore:MD03810A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,1 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A196P5-GUARN.PU LABBRO-38,1X25X7 H.SEDE MAD 3810/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:38.10 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,1 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore