25B261P0-GUARN.PU LABBRO-70X55X10,5 H.SEDE CSC 7055/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 7055/1
Rubix:999190900035424


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B261P0-GUARN.PU LABBRO-70X55X10,5 H.SEDE CSC 7055/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore