25A385P5-GUARN.PU LABBRO-66X56X12 H.SEDE MAD 6656/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 6656/1
Rubix:999190900034547


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 66 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A385P5-GUARN.PU LABBRO-66X56X12 H.SEDE MAD 6656/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:66.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 66 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,86 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 74,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore