Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.529000
Rubix:999220805115628


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 529/L D.020X026X5/5,5 01.TTS00.529000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione