25A839P5-GUARN.PU LABBRO-280X255X13 H.SEDE UMAD 280255
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 280255
Rubix:999190900034985

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 255 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A839P5-GUARN.PU LABBRO-280X255X13 H.SEDE UMAD 280255
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 255 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore