GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 110078/1 20 MM X 28 MM X 6,3 MM RUM200200-N8C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM200200-N8C0
Rubix:999190900047640
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 110078/1 20 MM X 28 MM X 6,3 MM RUM200200-N8C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 110078/1 20 MM X 28 MM X 6,3 MM RUM200200-N8C0


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B110078/1

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza6,4 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
3,74 IVA esclusa
/ Unità
4,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore