GUARN.ZURCON® L - CUP® RL - 125 MM X 145 MM X 16 MM RL30N1250-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RL30N1250-Z20
Rubix:999201006068748
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® L - CUP® RL - 125 MM X 145 MM X 16 MM RL30N1250-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Esecuzione | rl |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione