GUA 02.032 D.032X040,00X3,65/3,75 4137-220 01.GUA02.032000
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GUA02.032000
Rubix:999220805051413


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 3,75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUA 02.032 D.032X040,00X3,65/3,75 4137-220 01.GUA02.032000
TENUTA STELO D.E. Modello:GUARING Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:3.75 mm Materiale:PTFE caricato vetro - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 3,75 mm |
| Materiale | ptfe caricato vetro - nbr |
| Esecuzione | guaring |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione