25B654P0-GUARN.PU LABBRO-200X188X10 H.SEDE CSC 200188
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 200188
Rubix:999190900035762


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 188 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B654P0-GUARN.PU LABBRO-200X188X10 H.SEDE CSC 200188
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:188.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 188 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione