Riferimenti
Miros (Gapi):MD135120A
Rubix:999190900046313


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A637P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 135120/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,85 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 44,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione