2ERSD109-GUARNIZIONE RSD 0220 0280 045 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD02200280045C0
Rubix:999190900040622
Produttore:2ERSD109
2ERSD109-GUARNIZIONE RSD 0220 0280 045 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD109-GUARNIZIONE RSD 0220 0280 045 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
0,97 IVA esclusa
/ Unità
1,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore