Riferimenti
Artic Seals:RPS01000180060C0
Rubix:999190900039585
Produttore:2ERPS052


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS052-GUARNIZIONE RPS 0100 0180 060 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore