GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 157118/NEI 30 MM X 40 MM X 7,5 MM RUM3E0300-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM3E0300-N8CO
Rubix:999190900047685
Produttore:RUM3E0300-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 157118/NEI 30 MM X 40 MM X 7,5 MM RUM3E0300-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore