GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 511448(1+3+1) 114 MM X 130 MM X 25,8 MM RCH001140-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH001140-N0O0C
Rubix:999190900047389
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 511448(1+3+1) 114 MM X 130 MM X 25,8 MM RCH001140-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno114 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza25,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 511448(1+3+1) 114 MM X 130 MM X 25,8 MM RCH001140-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:114.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:25.80 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno114 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza25,8 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
46,84 IVA esclusa
/ Unità
57,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione