11F068Y0-TEN.STELO D.EST: 98,43 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 337

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DI 85,73
Rubix:999190900022610
11F068Y0-TEN.STELO D.EST: 98,43 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 337

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85,73 mm
Diametro esterno98,43 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F068Y0-TEN.STELO D.EST: 98,43 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 337


TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:85.73 mm Diametro Esterno:98.43 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85,73 mm
Diametro esterno98,43 mm
Altezza11 mm
Materialenbr 90 sh
Esecuzionedi
€ 157,37 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 191,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore