25A218P5-GUARN.PU LABBRO-42X30X10 H.SEDE MAD 4230
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04230
Rubix:999190900034392
Produttore:MD04230


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A218P5-GUARN.PU LABBRO-42X30X10 H.SEDE MAD 4230
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore