25B553P0-GUARN.PU LABBRO-150X142X6,5 H.SEDE CSC 150142
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC150142
Rubix:999190900035667
Produttore:25B553P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 142 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B553P0-GUARN.PU LABBRO-150X142X6,5 H.SEDE CSC 150142
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:142.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 142 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore