25B112P0-GUARN.PU LABBRO-35X20X10 H.SEDE CSC 3520/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC03520A
Rubix:999190900035291
Produttore:25B112P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B112P0-GUARN.PU LABBRO-35X20X10 H.SEDE CSC 3520/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,87 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 46,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore