GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 212150/2 38,1 MM X 53,97 MM X 12,83 MM RUM500381-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM500381-N8C0
Rubix:999190900047714

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,97 mm |
| Altezza | 12,83 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 212150/2 38,1 MM X 53,97 MM X 12,83 MM RUM500381-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:38.10 mm Diametro Esterno:53.97 mm Altezza Sede:12.83 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B212150/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,97 mm |
| Altezza | 12,83 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione