25B289P0-GUARN.PU LABBRO-75X67X6,5 H.SEDE CSC 7567

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC07567
Rubix:999190900035445
Produttore:25B289P0
25B289P0-GUARN.PU LABBRO-75X67X6,5 H.SEDE CSC 7567

Riepilogo info tecniche

Diametro interno67 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B289P0-GUARN.PU LABBRO-75X67X6,5 H.SEDE CSC 7567


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:67.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno67 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
64,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
79,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore