25A541P5-GUARN.PU LABBRO-102X90X10 H.SEDE MAD 10290
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 10290
Rubix:999190900034688


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A541P5-GUARN.PU LABBRO-102X90X10 H.SEDE MAD 10290
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:102.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,29 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 54,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore