25B291P0-GUARN.PU LABBRO-76X60X13 H.SEDE CSC 7660
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 7660
Rubix:999190900035447


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B291P0-GUARN.PU LABBRO-76X60X13 H.SEDE CSC 7660
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:76.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,03 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 89,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione