25A446P5-GUARN.PU LABBRO-80X60X16 H.SEDE MAD 8060
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD08060
Rubix:999190900034601
Produttore:MD08060


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A446P5-GUARN.PU LABBRO-80X60X16 H.SEDE MAD 8060
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,19 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 45,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore