25A202P5-GUARN.PU LABBRO-40X25X10 H.SEDE MAD 4025/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04025B
Rubix:999190900034377
Produttore:MD04025B


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A202P5-GUARN.PU LABBRO-40X25X10 H.SEDE MAD 4025/2
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore