25B759P0-GUARN.PU LABBRO-265X250X12 H.SEDE CSC 265250
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC265250
Rubix:999190900035861
Produttore:25B759P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 265 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B759P0-GUARN.PU LABBRO-265X250X12 H.SEDE CSC 265250
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:265.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 265 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore