25A550P5-GUARN.PU LABBRO-105X90X12 H.SEDE MAD 10590

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD10590
Rubix:999190900034697
Produttore:MD10590
25A550P5-GUARN.PU LABBRO-105X90X12 H.SEDE MAD 10590

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A550P5-GUARN.PU LABBRO-105X90X12 H.SEDE MAD 10590


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
4,73 IVA esclusa
/ Unità
5,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore