Riferimenti
Gapi:UM05640
Rubix:999190900046977
Produttore:11C048Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C048Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 564010
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:56.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore