GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 125 MM X 140,1 MM X 6,3 MM RSK301250-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK301250-M12N
Rubix:999190300003788

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 125 MM X 140,1 MM X 6,3 MM RSK301250-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:140.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore