Riferimenti
Artic Seals:2ERSD361
Rubix:999190900040676


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD361-GUARNIZIONE RSD 0450 0550 057 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore