Riferimenti
Gapi:UM09065
Rubix:999190900046989
Produttore:11C064Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C064Y0-GUARNIZIONE (12X13,5) UM 9065
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,16 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 134,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore