2ERPS577-GUARNIZIONE RPS 1000 1150 120 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RPS 1000 1150 120 C0
Rubix:999190900039782

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERPS577-GUARNIZIONE RPS 1000 1150 120 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,48 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 33,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione