Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.169630
Rubix:999220805115062


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 060-70/L D.060X070X6/7 01.TTI00.169630
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione