Riferimenti
Artic Seals:RSA 0280 0400 085 C0
Rubix:999190900039886


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA173-GUARNIZIONE RSA 0280 0400 085 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,66 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 41,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione